› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basetta rilevabile blu 20.7x10.3 mm per fissaggio fascette cablaggio industria alimentare farmaceutica

Cod. Rexel MEHE151-00997
Cod. Produttore 151-00997
Cod. EAN 4944387104233

Informazioni principali

  • Colore: Blu per rilevabilità
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66MP+
  • Dimensioni: 20,7x10,3x5,1 mm
  • Fissaggio: Montaggio a vite M4
  • Ø foro fissaggio: 4,3 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C / +85 °C
  • Certificazioni: HACCP, FDA, RoHS
  • Serie: CTAM-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Rilevabili al metal detector - perfetti per il mercato alimentare e farmaceutico. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. Possono essere utili all'interno di un sistema di garanzia della qualità HACCP. I supporti MCCTAM sono ideali per tenere in posizione le fascette MCT, anche in applicazioni soggette a forti vibrazioni, quali per esempio macchinari per la lavorazione alimentare e sistemi automatici per il confezionamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

10,3 mm

altezza

5,1 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20,7 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,3 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CTAM Series

Basetta rilevabile blu 20.7x10.3 mm per fissaggio fascette cablaggio industria alimentare farmaceutica