Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11102
Cod. Produttore
166-11102
Cod. EAN
4031026302256

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Diametro: 13 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Flessibilità: Molto flessibile
  • Resistenza: Alta ad abrasione e urti
  • Temperatura esercizio: -40°C a +120°C
  • Autoestinguente: UL94 V2
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

9,8 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

25 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

25 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø13mm 50m flessibile resistente abrasione impianti industriali