Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11405
Cod. Produttore
166-11405
Cod. EAN
4031026302614

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6FR)
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Temperatura movimento: -20 °C a +100 °C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Resistenza: urti, abrasioni, solventi, olii
  • Emissione fumi: bassa tossicità
  • Zero alogeni, solfati e fosfati: sì
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ritardante di fiamma (UL94 V0). Bassa emissione di fumi, bassa tossicità. Molto flessibile e resistente. Elevata resistenza agli urti, ritorna allo stato originale se schiacciata. Resistente alle abrasioni. Estremamente resistente a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata di peso standard e ritardante di fiamma, utilizzata dove sia necessaria una elevata autoestinguenza: veicoli ferroviari, tunnel e stazioni sotterranee così come negli edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

28,1 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro nominale

34 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

60 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato flessibile PA6 ritardante fiamma ø34mm 50m per veicoli ferroviari e ambienti pubblici