Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11404
Cod. Produttore
166-11404
Cod. EAN
4031026302607

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6FR)
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Temperatura movimento: -20 °C a +100 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Resistenza: ritardante di fiamma
  • Emissione fumi: bassa
  • Zero alogeni: sì
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ritardante di fiamma (UL94 V0). Bassa emissione di fumi, bassa tossicità. Molto flessibile e resistente. Elevata resistenza agli urti, ritorna allo stato originale se schiacciata. Resistente alle abrasioni. Estremamente resistente a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata di peso standard e ritardante di fiamma, utilizzata dove sia necessaria una elevata autoestinguenza: veicoli ferroviari, tunnel e stazioni sotterranee così come negli edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

28,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

21,7 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

50 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro nominale

28 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

50 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato flessibile PA6 28mm 50m ritardante fiamma uso ferroviario e pubblico