Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11801
Cod. Produttore
166-11801
Cod. EAN
4031026310787

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaGuard
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Temp. esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Tipo: Guaina corrugata riapribile
  • Colore: Nero
  • Resistente all'abrasione: Sì
  • Zero alogeni, solfati e fosfati: Sì
  • Infiammabilità: UL 94 HB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

colore

Nero

diametro esterno

12,9 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

7,9 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

75 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

75 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato aperto PA6 ø13mm 50m riapribile resistente abrasione nero impianti controllo