› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Tubo acciaio zincato elettrosaldato diametro 32 mm lunghezza 3 metri per impianti industriali e civili

Cod. Rexel LETAZ-32N
Cod. Produttore TAZ-32N
Cod. EAN 8009561060111

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 32 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Lunghezza standard: 3 m
  • Indice protezione: IP68 con connettori TILOK
  • Temperatura operativa: -25° C a +150° C
  • Resistenza chimica: Buona per petrolio e detergenti
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

30,8 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

Serie

RTA

Tubo acciaio zincato elettrosaldato diametro 32 mm lunghezza 3 metri per impianti industriali e civili
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m