Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2340N
Cod. Produttore
Z2340N
Cod. EAN
8030343087866

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico di rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Grado protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2340 N
Tubetto in PVC nero caratterizzato da elevata protezione IP68, che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere anche in condizioni estreme. Il materiale PVC assicura durabilità e protezione antincendio secondo la classificazione UL 94 V0, rendendo il prodotto sicuro e affidabile per applicazioni elettriche. Ideale per la protezione e l’isolamento di cavi in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e resistenza. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

40 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo corrugato PVC nero autoestinguente IP68 per installazioni elettriche