Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2335N
Cod. Produttore
Z2335N
Cod. EAN
8030343087781

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temp. irrigidimento: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Grado protezione: IP68
  • Non raccordabile
  • Serie: TXZ2335N
Tubetto in PVC nero caratterizzato da elevata resistenza meccanica e protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V0. Offre un grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, durabilità e isolamento affidabile in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

35 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubetto PVC nero flessibile autoestinguente IP68 per impianti elettrici