Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2326N
Cod. Produttore
Z2326N
Cod. EAN
8030343087545

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20 °C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2326
Tubetto in PVC nero caratterizzato da elevata protezione con grado IP68, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere anche in condizioni estreme. Il materiale è conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V0, assicurando una buona resistenza alla fiamma. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

26 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo corrugato PVC nero flessibile autoestinguente IP68 uso elettrico