Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2318N
Cod. Produttore
Z2318N
Cod. EAN
8030343087224

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0 UL94
  • Carico di rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura minima: -20°C
  • Indice di ossigeno: 22,5 %
  • Grado di protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2318
Tubetto in PVC nero resistente e flessibile, progettato per garantire un'elevata protezione dei cavi elettrici. Il materiale PVC assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la classificazione di protezione IP68 conferma l'impermeabilità e la protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Inoltre, il tubetto è conforme alla protezione antincendio UL 94 con grado V0, garantendo sicurezza e resistenza al fuoco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

18 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubetto PVC flessibile nero autoestinguente per impianti elettrici civili IP68