Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2316N
Cod. Produttore
Z2316N
Cod. EAN
8030343087149

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280%
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5%
  • Grado protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2316
Tubetto in PVC nero caratterizzato da elevata protezione contro l’ingresso di polvere e acqua con grado IP68. Realizzato in materiale resistente e conforme alla normativa antincendio UL 94 con classificazione V0, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per la protezione e l’isolamento di cavi in ambienti esigenti, assicurando affidabilità e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

16 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina PVC nero flessibile autoestinguente IP68 per cavi