Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2314N
Cod. Produttore
Z2314N
Cod. EAN
8030343087064

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Grado protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2314
Tubetto in PVC di colore nero, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alle condizioni ambientali più difficili. Il materiale utilizzato è conforme alla protezione antincendio UL 94 con classificazione V0, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubetto è ideale per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici, offrendo durabilità e prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

14 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubetto PVC nero flessibile autoestinguente V0 UL94 per protezione cavi elettrici in impianti civili