Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2310N
Cod. Produttore
Z2310N
Cod. EAN
8030343086906

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2310
Il tubetto TXZ2310N è realizzato in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V0, assicurando un elevato livello di sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Il prodotto presenta un grado di protezione IP68, che lo rende completamente impermeabile e adatto all'uso in ambienti umidi o sott'acqua. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile, ideale per la protezione e l'isolamento di cablaggi elettrici in diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

10 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubetto PVC nero flessibile autoestinguente per protezione cavi elettrici uso civile e industriale