Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2309N
Cod. Produttore
Z2309N
Cod. EAN
8030343086821

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento: 280 %
  • Temp. irrigidimento: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2309
Tubetto in PVC nero caratterizzato da elevata protezione IP68, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere in ambienti difficili. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la classificazione UL 94 V0, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione durevole dei cavi, offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

9 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina tecnica PVC autoestinguente IP68 per cavi elettrici