Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2306N
Cod. Produttore
Z2306N
Cod. EAN
8030343086586

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280%
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5%
  • Grado protezione: IP68
  • Raccordabilità: Non raccordabile
  • Serie: 2306
Tubetto in PVC di colore nero, caratterizzato da elevata protezione con grado IP68 che garantisce impermeabilità totale e resistenza a polveri. Il materiale PVC assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la protezione antincendio conforme alla norma UL 94 classe V0 offre sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo corrugato PVC nero flessibile autoestinguente IP68 uso elettrico