Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2303N
Cod. Produttore
Z2303N
Cod. EAN
8030343086340

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Carico rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2303
Il tubetto in PVC nero TXZ2303N offre un'elevata protezione grazie al grado IP68, garantendo impermeabilità e resistenza alla polvere. Realizzato in materiale PVC con classificazione di protezione antincendio secondo UL 94 livello V0, assicura sicurezza e durabilità anche in ambienti critici. Questo tubetto è ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici, combinando robustezza e resistenza al fuoco per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

3 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo corrugato PVC nero autoestinguente IP68 per protezione cavi elettrici