Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK18042
Cod. Produttore
18042

Informazioni di prodotto

TRONIC (LiYY) grey 21 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC (LIYY) 21X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente sicura ed efficiente in una varietà di applicazioni. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La sua flessibilità permette un'installazione semplice e rapida, anche in spazi ristretti. Questo cavo è ideale per utilizzi in impianti di illuminazione, sistemi di automazione e apparecchiature elettriche, assicurando prestazioni ottimali e una lunga vita utile.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

21

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic (Liyy) 21X0.25 Qmm Grey