Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL49213
Cod. Produttore
LL49213
Cod. EAN
8012680027392

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 3K Bianco

classe di protezione

I

colore della luce

blu

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

15 W

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

bianco

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

1260 lm

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 220 LED 3K 15W BIANCO