Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL496GLN
Cod. Produttore
LL496GLN
Cod. EAN
8012680039524

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Grigio
La lampada TREND UUD 220 LED 4K in grigio è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Con una tecnologia LED avanzata, offre un'elevata efficienza energetica e una luminosità ottimale. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. La lampada garantisce un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, contribuendo a migliorare il comfort visivo. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, perfetta per attività che richiedono attenzione e precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione efficace e stilosa. Con la lampada TREND UUD 220 LED 4K, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente luminoso e accogliente.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

11 W

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

blu

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1078 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

11 W

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

apparecchio di servizio incluso

Produttore

TREND UUD 220 LED 4K 11W GRIGIO