› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

LUCE TO 260 E27 100W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB53221
Cod. Produttore LB53221
Cod. EAN 8012680133673

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Attacco: E27
  • Colore: Bianco
  • Serie: TO 260
  • Illuminazione: Uniforme e brillante
  • Durata: Lunga e resistente
  • Uso: Versatile, casa e ufficio
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la LUCE TO 260 E27 BIANCO, un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per illuminare il tuo spazio con eleganza e funzionalità. Questa lampada è progettata per utilizzi vari, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura in bianco puro contribuisce a creare un'atmosfera luminosa e accogliente, perfetta per ogni ambiente, dalla casa all'ufficio. La LUCE TO 260 è compatibile con il portalampada E27, rendendola facile da installare e sostituire. Grazie alla sua costruzione robusta, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. Questa lampada è un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra design e prestazioni, senza compromettere la qualità della luce. Con un'illuminazione uniforme e brillante, la LUCE TO 260 E27 BIANCO è l'elemento perfetto per valorizzare qualsiasi spazio.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

materiale della copertura

plastica strutturata

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

112 mm

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

100 W

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

diametro esterno

265 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

temperatura ambiente

25 °C

LUCE TO 260 E27 100W BIANCO