› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TARTARUGA OV 200 CON GABBIA E27 60W

Cod. Rexel AILMLB44124
Cod. Produttore LB44124
Cod. EAN 8012680131259

Informazioni principali

  • Tipo: Tartaruga OV 200
  • Attacco: E27
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: OV 200
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada Tartaruga OV 200 con gabbia E27 grigia rappresenta una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione industriale e commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una struttura robusta e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. Il suo colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un aspetto professionale e sobrio. La compatibilità con attacchi E27 permette un'installazione semplice e rapida, facilitando la sostituzione e la manutenzione. Grazie alla sua elevata protezione IP, questa lampada è ideale per ambienti umidi, polverosi o soggetti a condizioni estreme. La sua tecnologia di illuminazione assicura un'ottima resa luminosa, contribuendo a creare un'illuminazione uniforme e di qualità. La struttura è progettata per durare nel tempo, garantendo affidabilità e sicurezza operativa. La lampada OV 200 si distingue per la sua funzionalità e resistenza, rendendola una scelta affidabile per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

altezza/profondità

205 mm

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

103 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

lunghezza

102 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

adatto per numero di corpi luminosi

1

TARTARUGA OV 200 CON GABBIA E27 60W
€ 10,11 x 1 pz.
(pz.)