Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080633
Cod. Produttore
LL1080633
Cod. EAN
8012680881574

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Antrac.

colore della scatola

antracite

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

208 lm

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K ANTRAC.