Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL112000N
Cod. Produttore
LL112000N
Cod. EAN
8012680051984

Informazioni di prodotto

Trend flat 125 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

La lampada TREND FLAT 125 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione degli spazi. Con un design elegante e moderno, questa lampada è realizzata in materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il colore bianco della lampada crea un'atmosfera luminosa e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Grazie alla sua efficienza energetica, la lampada è perfetta per chi cerca un'opzione ecologica senza compromettere la luminosità. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola adatta a diverse applicazioni. Con un'illuminazione di alta qualità e un design raffinato, la lampada TREND FLAT 125 LED 4K BIANCO è la scelta perfetta per chi desidera unire estetica e funzionalità in un'unica soluzione di illuminazione.

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

bianco

larghezza

123 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

riflettore

ultra brillante

lunghezza

166 mm

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

1330 lm

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

TREND FLAT 125 LED 4K 11W BIANCO