Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1292063
Cod. Produttore
LL1292063
Cod. EAN
8012680156603

Informazioni di prodotto

Trend 60 Post LED 3K Antrac.
Il TREND 60 POST H600 LED 3K ANTRAC è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio LED offre un'efficienza energetica superiore, garantendo una lunga durata e un'illuminazione costante. Il colore antracite conferisce un tocco elegante e contemporaneo, rendendolo ideale per qualsiasi spazio. La tecnologia LED da 3000K emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e confortevoli. Grazie al suo design minimalista, il TREND 60 si integra facilmente in diversi stili d'arredo, dalle soluzioni moderne a quelle più classiche. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

260 lm

max. potenza della lampada

3 W

profondità

90 mm

altezza

600 mm

larghezza

60 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di lampada

lampada con piedistallo

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

classe di protezione

I

Produttore

TREND 60 POST H600 LED 3K 3W ANTRAC