Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1292002
Cod. Produttore
LL1292002
Cod. EAN
8012680120871

Informazioni di prodotto

Trend 60 Post LED 2.7K Bianco
L'AILMLL1292002 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti e un design elegante. Con una temperatura di colore di 2700K, emette una luce bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. L'altezza di 600 mm rende questo apparecchio perfetto per installazioni in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo della lampada è progettato per garantire durata e resistenza nel tempo. La sua efficienza energetica permette di ridurre i consumi, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Grazie alla tecnologia LED avanzata, questo prodotto non solo offre un'illuminazione brillante, ma anche una lunga vita operativa, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Il design moderno e minimale si integra facilmente in vari stili di arredamento, rendendolo una scelta versatile per qualsiasi progetto di illuminazione. Con l'AILMLL1292002, ogni spazio può beneficiare di una luce di qualità superiore, combinando estetica e funzionalità.

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

250 lm

max. potenza della lampada

3 W

profondità

90 mm

altezza

600 mm

larghezza

60 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di lampada

lampada con piedistallo

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

Produttore

TREND 60 POST H600 LED 2.7K 3W BIAN