Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL494G3
Cod. Produttore
LL494G3
Cod. EAN
8012680039319

Informazioni di prodotto

Trend 220 LED 3K Grigio
Il TREND 220 LED 3K GRIGIO è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze moderne in ambito elettrico. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal classico al contemporaneo. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e prolungando la durata del prodotto. Inoltre, il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Il TREND 220 è facile da installare e si adatta a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo una scelta ideale per chi cerca praticità e stile in un'unica soluzione di illuminazione.

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1875 lm

potenza della lampada

15 W

apparecchio di servizio incluso

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

15 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

Produttore

TREND 220 LED 3K 15W GRIGIO