› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230

Cod. Rexel IMTI230D300S
Cod. Produttore TI230D300S
Cod. EAN 8032826151859

Informazioni principali

  • Serie: ISO
  • Tensione primaria: 230V
  • Tensione secondaria: 230V
  • Potenza nominale: 3 kVA
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Classe materiali: F
  • Protezione: Classe I
  • Rendimento: > 96%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 3 kVA per relè Iso D4Z - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

400 mm

profondità

200 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

ISO

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230