Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM34T1600
Cod. Produttore
DM34T1600
Cod. EAN
8013975300619

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM34T1600
- Descrizione del produttore: -

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

44 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico 1600/5A D44 per misurazione corrente elettrica