› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore amperometrico 1500/5A D44 per misure correnti industriali

Cod. Rexel LWDM34T1500
Cod. Produttore DM34T1500
Cod. EAN 8013975300671

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza di impiego: 50-60Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM34T1500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

44 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm

Trasformatore amperometrico 1500/5A D44 per misure correnti industriali