Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9070T100D2
Cod. Produttore
9070T100D2
Cod. EAN
0785901905011

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tipo T è la nostra linea di trasformatori di controllo più diffusa e completa. Sono dotati di innovazioni di design senza precedenti per prestazioni elevate e vengono prodotti utilizzando i materiali isolanti più avanzati. Il trasformatore di controllo di tipo T è la scelta migliore se le dimensioni e i costi sono fonte di preoccupazione. Schneider Electric offre trasformatori con conduttori primari e secondari precablati internamente da 24 pollici al posto delle schede dei terminali, per semplificare e velocizzare l'installazione per molte applicazioni. Sono disponibili solo per applicazioni primarie a tensione singola e secondarie a tensione singola. Schneider Electric offre trasformatori di tipo T e EO nella versione MultiTap. Questo trasformatore di controllo industriale ha una potenza nominale di 100VA ed è a 1 fase. Questo trasformatore ha una tensione primaria 240 x 480V e una tensione secondaria di 24V. Questo trasformatore è conforme alle norme UL, CE e CSA. Le dimensioni di questo prodotto sono 2,89 pollici (A), 3,38 pollici (L), 3,34 pollici (P). Questo trasformatore ha collegamenti con morsetti a vite. Il materiale utilizzato per questo prodotto è il rame utilizzato per l'avvolgimento. Questo prodotto ha una compatibilità per FSC1. Il prodotto è fornito con una garanzia di 18 mesi.

Serie

Industrial_Control_Transformers

Produttore

Trasformatore di controllo 100 VA 240/480 V - 24 V