Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATLP-CC-4
Cod. Produttore
LP-CC-4
Cod. EAN
0051712180320

Informazioni di prodotto

LOW PEAK CC TIME DELAY

Documentazione tecnica

LOW PEAK CC TIME DELAY

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

4 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

EATLP-CC-4 Fusibile Low Peak CC Time Delay per Protezione Elettrica

€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info