Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWCTRS15VA
Cod. Produttore
CTRS15VA
Cod. EAN
8013975244890

Informazioni di prodotto

TRASF SICUREZZA 15VA (230VAC/12-24VAC)
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE MODULARE DI SICUREZZA, 15VA, 230VAC, 12...24VAC

larghezza

52,5 mm

altezza

85 mm

profondità

63 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

eseguito come trasformatore di sicurezza

resistente a corto circuito

potenza apparente nominale

15 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

Produttore

Trasformatore sicurezza modulare 15VA 230VAC ingresso 12-24VAC uscita per impianti elettrici