› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante 800A 5A per cavo Ø66mm e barre 80x12,5mm, 60x30mm, 50x50mm

Cod. Rexel LWDM35T0800
Cod. Produttore DM35T0800
Cod. EAN 8013975218853

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C / +50°C
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM35T0800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø66MM. PER BARRE DA 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM, 800A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

66 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

60 ... 60 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm

Trasformatore di corrente passante 800A 5A per cavo Ø66mm e barre 80x12,5mm, 60x30mm, 50x50mm