› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante precisione 600A 600/5A cavo Ø52mm per barre 60x20mm 50x25mm

Cod. Rexel LWDM3TP0600
Cod. Produttore DM3TP0600
Cod. EAN 8013975218914

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM3TP0600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 600A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

52 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Trasformatore di corrente passante precisione 600A 600/5A cavo Ø52mm per barre 60x20mm 50x25mm