› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente passante 600/5A per cavo Ø30mm barre 40x10mm 30x20mm 25x25mm

Cod. Rexel LWDM3T0600
Cod. Produttore DM3T0600
Cod. EAN 8013975121894

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM3T0600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø30MM. PER BARRE DA 40X10MM, 30X20MM, 25X25MM, 600A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

30 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30 ... 30 mm

Apertura in larghezza

20 ... 20 mm

Trasformatore corrente passante 600/5A per cavo Ø30mm barre 40x10mm 30x20mm 25x25mm