› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente apribile 600A/5A per barre 80x80 mm

Cod. Rexel LWDM2TA0600
Cod. Produttore DM2TA0600
Cod. EAN 8013975178683

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: A vite
  • Serie: DM2TA0600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 600A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Trasformatore corrente apribile 600A/5A per barre 80x80 mm