› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente apribile 600/5A foro 36x36mm compatto precablato

Cod. Rexel LWDM2TMA0600
Cod. Produttore DM2TMA0600
Cod. EAN 8013975243350

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Foro: 36x36 mm
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Classe isolamento: E
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Attacchi: Precablato 2m
  • Serie: DM2TMA0600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 600/5A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

0,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

36 ... 36 mm

Apertura in larghezza

38 ... 38 mm

Trasformatore corrente apribile 600/5A foro 36x36mm compatto precablato