› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente passante precisione 60/5A per cavo Ø28mm applicazioni industriali

Cod. Rexel LWDM1TP0060
Cod. Produttore DM1TP0060
Cod. EAN 8013975219201

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 60A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza di impiego: 50-60Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V IEC/EN
  • Grado di protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM1TP0060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 60A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Trasformatore corrente passante precisione 60/5A per cavo Ø28mm applicazioni industriali