Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM0T0060
Cod. Produttore
DM0T0060
Cod. EAN
8013975210505
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø22MM, 60A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

22 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

22 ... 22 mm

Apertura in larghezza

22 ... 22 mm

Produttore

Trasformatore corrente passante 60A/5A per cavo diametro 22mm tecnico

€ 22,73 x 1 pz.