Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM3TP0500
Cod. Produttore
DM3TP0500
Cod. EAN
8013975218907

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza di impiego: 50-60Hz
  • Sovracorrente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM3TP0500
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 500A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

52 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3,75 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Produttore

Trasformatore di corrente passante precisione 500/5A cavo Ø52mm per barre 60x20mm 50x25mm 500A