› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 500/5A per barre 80x80 mm

Cod. Rexel LWDM2TA0500
Cod. Produttore DM2TA0500
Cod. EAN 8013975178676

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza operativa: 50-60Hz
  • Sovraccarico tollerato: 120%
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Tipo montaggio: Vite
  • Serie: DM2TA0500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 500A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Trasformatore di corrente apribile 500/5A per barre 80x80 mm