› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente apribile 4000A 5A barre 80x160mm industriale

Cod. Rexel LWDM4TA4000
Cod. Produttore DM4TA4000
Cod. EAN 8013975187319

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 4000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza operativa: 50-60Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: A vite
  • Serie: DM4TA4000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 4000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

160 ... 160 mm

Trasformatore corrente apribile 4000A 5A barre 80x160mm industriale