› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente passante 40A 5A per cavo Ø22mm applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel LWDM0T0040
Cod. Produttore DM0T0040
Cod. EAN 8013975245255

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 40 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Grado di protezione: IP30
  • Dimensioni: 66x44x32 mm
  • Attacchi: A vite, guida DIN
  • Serie: DM0T0040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø22MM, 40A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

22 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

40 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

3

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

22 ... 22 mm

Apertura in larghezza

22 ... 22 mm

Trasformatore corrente passante 40A 5A per cavo Ø22mm applicazioni elettriche industriali