› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 3000A 5A per barre 80x160 mm

Cod. Rexel LWDM4TA3000
Cod. Produttore DM4TA3000
Cod. EAN 8013975187302

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 3000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado di protezione: IP30
  • Fissaggio e attacchi: A vite
  • Serie: DM4TA3000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 3000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

3000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

160 ... 160 mm

Trasformatore di corrente apribile 3000A 5A per barre 80x160 mm