Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM2TA0300
Cod. Produttore
DM2TA0300
Cod. EAN
8013975178652
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 300A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Produttore

Trasformatore corrente apribile 300A 5A barre 80x80mm uso industriale