› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 300A 5A per barre 50x80 mm

Cod. Rexel LWDM1TA0300
Cod. Produttore DM1TA0300
Cod. EAN 8013975178577

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 300 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C/+50°C
  • Serie: DM1TA0300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 300A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Trasformatore di corrente apribile 300A 5A per barre 50x80 mm