Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM2TMA0300
Cod. Produttore
DM2TMA0300
Cod. EAN
8013975219058
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 300A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

0,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

36 ... 36 mm

Apertura in larghezza

38 ... 38 mm

Produttore

Trasformatore corrente apribile 300/5A foro 36x36mm compatto precablato