Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM1TP0250
Cod. Produttore
DM1TP0250
Cod. EAN
8013975219256

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 250 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Grado di protezione: IP30
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Temperatura impiego: -25°C +50°C
  • Serie: DM1TP0250
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 250A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Produttore

Trasformatore corrente passante precisione 250/5A cavo Ø28mm per barre 30x10mm 25x15mm 20x20mm