› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante 2000A 2000/5A per cavo Ø86mm e barre 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm

Cod. Rexel LWDM4T2000
Cod. Produttore DM4T2000
Cod. EAN 8013975187234

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Grado di protezione: IP30
  • Isolamento nominale: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM4T2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 2000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

86 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

50 ... 50 mm

Trasformatore di corrente passante 2000A 2000/5A per cavo Ø86mm e barre 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm