› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente apribile 2000A/5A per barre 80x160 mm

Cod. Rexel LWDM4TA2000
Cod. Produttore DM4TA2000
Cod. EAN 8013975187289

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP30
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: Classe E
  • Fissaggio: A vite
  • Serie: DM4TA2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 2000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

160 ... 160 mm

Trasformatore corrente apribile 2000A/5A per barre 80x160 mm